Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021FP MODULO PROTEZIONE DIODO+LED 110/230VAC - RZM021FP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021FP MODULO PROTEZIONE DIODO+LED 110/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Betriebsspannung DC - 110...230 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110261820

Artikelnummer

SNRRZM021FP

Herstellernummer

RZM021FP

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Betriebsspannung DC:

110...230 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Il variatore Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 110-230V AC/DC, viene fornito con un indicatore LED verde ed è compatibile con la base RSZ con 1 NC/NO e 2 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulodi protezione per basi relè. È leggera e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie