SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021BN MODULO PROTEZIONE DIODO+LED 24/60VAC - RZM021BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...60 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...60 V
Betriebsspannung DC - 24...60 V
Packung
10 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110261608
Artikelnummer
SNRRZM021BN
Herstellernummer
RZM021BN
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...60 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...60 V
Betriebsspannung DC:
24...60 V
Mit LED-Anzeige:
ja


