Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041BN7 MODULO DI PROTEZIONE CIRCUITO RC 24..60 - RXM041BN7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041BN7 MODULO DI PROTEZIONE CIRCUITO RC 24..60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...60 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119404419

Artikelnummer

SNRRXM041BN7

Herstellernummer

RXM041BN7

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...60 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...60 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Il circuito RC Harmony RXG di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 24-60 V AC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le basi RPZ con 1, 2 contatti di commutazione e con le basi RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.