Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM040W MODULO DI PROTEZIONE DIODO 6..250VDC - RXM040W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM040W MODULO DI PROTEZIONE DIODO 6..250VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 6...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119404433

Artikelnummer

SNRRXM040W

Herstellernummer

RXM040W

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

6...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Il diodo Harmony RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 6-250 V DC. Questo diodo è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RSZ con 1, 2 contatti di commutazione e con la base RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie