Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM021RB MODULO DI PROTEZIONE VARISTORE 6..24 V - RXM021RB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM021RB MODULO DI PROTEZIONE VARISTORE 6..24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 6...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 6...24 V

  • Betriebsspannung DC - 6...24 V

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119404372

Artikelnummer

SNRRXM021RB

Herstellernummer

RXM021RB

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

6...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

6...24 V

Betriebsspannung DC:

6...24 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Il variatore Harmony RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 6-24V AC/DC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RPZ con 1 e 2 contatti di commutazione.