SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM021BN MODULO DI PROTEZIONE VARISTORE 24..60 V - RXM021BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...60 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...60 V
Betriebsspannung DC - 24...60 V
Packung
10 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119404358
Artikelnummer
SNRRXM021BN
Herstellernummer
RXM021BN
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...60 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...60 V
Betriebsspannung DC:
24...60 V
Mit LED-Anzeige:
nein


