Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZSC2M BASI CON CONTATTI SEPARATI - RUZSC2M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZSC2M BASI CON CONTATTI SEPARATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 105 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119403245

Artikelnummer

SNRRUZSC2M

Herstellernummer

RUZSC2M

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

36 mm

Höhe:

105 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

96 mm

La presa plug-in Harmony RUM di Schneider Electric ha una tensione nominale di 250 Vca con un valore di uscita di 12 ampere. È montabile su guida DIN. È compatibile con RUM con 2 C/O. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè a innesto interfaccia RUM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie