Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC3M Sockel fur RUMC3+RE48, 3 polig, 11 Pins, - RUZC3M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC3M Sockel fur RUMC3+RE48, 3 polig, 11 Pins,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 11

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119403207

Artikelnummer

SNRRUZC3M

Herstellernummer

RUZC3M

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

27 mm

Zelio Relay. Stecksockel zur Aufnahme von 11 Zylinderstiften von Universalrelais RUMC3 oder Zeitrelais RE48. Die Kastenklemmen sind in kombinierter Anordnung angebracht. Sockel zum Aufrasten auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie