SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMF32F7 RELE UNIVERSALE 3 NC/NO 120VAC 10 A LED - RUMF32F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480627484
Artikelnummer
SNRRUMF32F7
Herstellernummer
RUMF32F7
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120...120 V
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
35 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
35.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
53 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


