Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE1S48M BASE 12A PASSO 5MM - RSZE1S48M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE1S48M BASE 12A PASSO 5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110260083

Artikelnummer

SNRRSZE1S48M

Herstellernummer

RSZE1S48M

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.5 mm

Höhe:

92.5 mm

Tiefe:

65 mm

La presa plug-in Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione nominale di 250 Vca con un valore di uscita di 10 ampere. Utilizza morsetti a vite e può essere montato su guida DIN. È compatibile con RSB. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di RSB dei relè plug-in dell'interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie