Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZVA4 BASE RELE A VITE 230AC/DC - RSLZVA4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZVA4 BASE RELE A VITE 230AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480078057

Artikelnummer

SNRRSLZVA4

Herstellernummer

RSLZVA4

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

78.6 mm

Tiefe:

95 mm

La presa plug-in Harmony RSL Schneider Electric con indicatore LED ha una tensione nominale di 230 Vac/dc. Utilizza i morsetti del connettore ed è montabile sulla guida DIN. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RSL dei relè plug-in di interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie