Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZRA4 BASE RELE A MOLLA 230AC/DC - RSLZRA4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 78.6 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480078101

Artikelnummer

SNRRSLZRA4

Herstellernummer

RSLZRA4

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

78.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

101 mm

La presa plug-in Harmony RSL Schneider Electric con indicatore LED ha una tensione nominale di 230 Vac/dc. Utilizza i terminali a molla ed è montabile sulla guida DIN. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RSL dei relè plug-in di interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie