SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080P7PV RELE PRE-MONTATO 2 NC/NO 230 VAC 8A - RSB2A080P7PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...230 V
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489562793
Artikelnummer
SNRRSB2A080P7PV
Herstellernummer
RSB2A080P7PV
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...230 V
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...230 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
64 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
84 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
15 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


