Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080B7 RELE INTERFACCIA 8A 24VAC - RSB2A080B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080B7 RELE INTERFACCIA 8A 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389110255836

Artikelnummer

SNRRSB2A080B7

Herstellernummer

RSB2A080B7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

8 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

12.5 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

19.6 mm

Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 24 Vca e ha 2 contatti di commutazione a doppio filo con una taglia di 8 Ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di SchneiderElectric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.