Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120JD RELE INTERFACCIA 12A 12VDC - RSB1A120JD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120JD RELE INTERFACCIA 12A 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110254112

Artikelnummer

SNRRSB1A120JD

Herstellernummer

RSB1A120JD

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

12 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12.5 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

15.7 mm

Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 12 Vdc e un contatto di commutazione a un polo a due vie con una taglia di 12 ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.