Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPZF4 BASI CON CONTATTI MISTI 4NC/NO - RPZF4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPZF4 BASI CON CONTATTI MISTI 4NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 12

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 84 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119402316

Artikelnummer

SNRRPZF4

Herstellernummer

RPZF4

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

12

Breite:

50 mm

Höhe:

84 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

76 mm

La base ad innesto RPM Harmony di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 250 VAC con una potenza nominale in uscita di 16 ampere. Utilizza morsetti a vite. È compatibile con RPM con 4 C/O. Questa presa a relè a innesto riflette l'esperienzadi Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RXM di relè interfaccia a innesto. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie