SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2BBD RELE POTENZA 2 CO 24 VDC 25 A - RPF2BBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119401593
Artikelnummer
SNRRPF2BBD
Herstellernummer
RPF2BBD
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
33.7 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
68.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
39.2 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


