Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TF30 Netzuberwachung, Phasenfolge, -ausfall, - RM35TF30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TF30 Netzuberwachung, Phasenfolge, -ausfall,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220...480 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 220...480 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389119405263

Artikelnummer

SNRRM35TF30

Herstellernummer

RM35TF30

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220...480 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220...480 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

194...528 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.65 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (220-480 VAC in 6 Stufen) auf Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung im Fenstermodus (-20--2%/+2-+20% je nach Spannung). Zur Meldung sind 2 Relaiswechsler vorhanden, die bis 5 A belastbar sind. Für die Asymmetrie, Unter- und Überspannungsbereich ist der Grenzwert und für den Ausgang ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Drei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 35 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.