Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UBE15 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 65-260VAC/DC - RM17UBE15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UBE15 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 65-260VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 65...260 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Ansprechwert Spannung - 50...270 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119405140

Artikelnummer

SNRRM17UBE15

Herstellernummer

RM17UBE15

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

65...260 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ansprechwert Spannung:

50...270 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 65 a 260vac/dc. Consente il rilevamento di sovratensione e sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie