SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG20 Netzuberwachung, Phasenfolge, -ausfall, - RM17TG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 208...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389119405072
Artikelnummer
SNRRM17TG20
Herstellernummer
RM17TG20
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
208...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
208...440 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
183...484 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm


