Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17JA12M7 RELE CONTROLLO CORRENTE 220V-240VAC - RM17JA12M7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 0.5...10 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487344629

Artikelnummer

SNRRM17JA12M7

Herstellernummer

RM17JA12M7

Hersteller

SNR

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

0.5...10 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Questo relè Harmony RM17JA consente il monitoraggio del controllo della corrente nelle reti monofase. Questo relè di controllo della corrente monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei quadri di comando industriali e degli edifici. I relè di controllo Harmony per sistemi monofase funzionano con una tensione compresa tra 220 e 240 VAC. Con una larghezza di 17,5 mm, consente un'installazione flessibile e facile su guida DIN, utilizzando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile e impostazioni semplici e precise con trimmer a vite. Fornisce all'utente la gestione automatica dello spegnimento e le informazioni sui guasti per una rapida identificazione deiguasti e la risoluzione dei problemi. È progettato per monitorare condizioni di sovracorrente e sottocorrente in un intervallo compreso tra 0,5 e 10 A e pesa 70 grammi. Si applica a un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale quali sollevamento, estrazione mineraria, imballaggio, ascensori, tessile e acqua. È conforme alle norme internazionali e alle certificazioni cULus, DNV-GL, CE, UKCA, CCC e RCM. Controllore multifunzione per un'ampia scelta di selezioni in sistemi automatizzati con logica cablata, ideale per la ristrutturazione di vecchi impianti senza l'utilizzo di un PLC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie