Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S48M BASE RELE RXG 2 CONTATTI - RGZE1S48M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S48M BASE RELE RXG 2 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480689444

Artikelnummer

SNRRGZE1S48M

Herstellernummer

RGZE1S48M

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

77.5 mm

Tiefe:

73 mm

La presa per relè temporizzato RGZ di Schneider Electric ha morsetti di contatto separati. Ha un'uscita nominale di 5 ampere, una tensione nominale di 250 V e connettori a vite. Questo relè ad innesto è compatibile con tutti i relè Harmony RXG DPDT (2 C/O) Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie