Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE48ASOC11AR ZOCCOLO CABLAGGIO POSTER. 11P - RE48ASOC11AR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE48ASOC11AR ZOCCOLO CABLAGGIO POSTER. 11P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110740851

Artikelnummer

SNRRE48ASOC11AR

Herstellernummer

RE48ASOC11AR

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

11

Breite:

46 mm

Höhe:

46 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

20 mm

Base IP20 con terminale a vite di connessione su lato posteriore. gamma prodotto: Zelio Time - descrizione accessori: presa IP20 con connessioni morsettiera a vite su lato posteriore - tipo di accessori: presa - categoria accessori: accessori di collegamento - compatibilità prodotto: RE48ACV12MW, RE48AML12MW - accessori / destinazione elementi: relè di temporizzazione. Benefici: Relè a timer semplicemente geniali. Le regolazioni accurate e gli schemi di cablaggio leggibili dei relè Zelio Time li rendono semplici, veloci e facili da installare. Con la possibilità di scegliere il numero di uscite e terminali di connessione a vite o a molla, Zelio Time è una soluzione flessibile e dalle prestazioni ad alto livello.... Applicazioni: - Settore industriale ed edile: pannelli di controllo macchine semplici, controllo dei processi., Applicazioni che richiedono frequenti e semplici regolazioni dei tempi di ciclo....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie