Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC35 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC35 - RBC35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 3 Ah

  • Kapazität 15 h - 3 Ah

  • Typ - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304206828

Artikelnummer

SNRRBC35

Herstellernummer

RBC35

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

3 Ah

Kapazität 15 h:

3 Ah

Typ:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

nein

Geeignet für USV:

ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

nein

Geeignet für Telekommunikation:

nein

Länge:

134 mm

Steckverbinder:

sonstige

Frontanschluss:

nein

Breite:

58 mm

Peukert-Zahl:

0

Höhe inkl. Pole:

66 mm

Kaltstartstrom nach EN:

0 A

Kaltstartstrom nach SAE:

0 A

Gewicht:

14 kg

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Lebensdauer bei 20 °C:

1 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

nein

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 80 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 60 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

0

La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.