SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6MPR23P4 MODULO PLUG-IN 4 X RS-232C - PFXYP6MPR23P4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
3606481923165
Artikelnummer
SNRPFXYP6MPR23P4
Herstellernummer
PFXYP6MPR23P4
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6MPR23P4 è un'interfaccia RS-232 4x non isolata con 1 connettore maschio D-Sub 37 pin. Pesa 0,30 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.


