Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2128L M.2 128GB (3D-TLC) - PFXYP6M2128L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2128L M.2 128GB (3D-TLC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 128 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 510 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 140 MB

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481923073

Artikelnummer

SNRPFXYP6M2128L

Herstellernummer

PFXYP6M2128L

Hersteller

SNR

Speicherkapazität:

128 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

510 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

140 MB

Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6M2128L è un'unità a 128 GB SSD standard endurance con interfaccia M.2. Pesa 0,13 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced eStandard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.