SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6HDD1T HDD 1TB - PFXYP6HDD1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Speicherkapazität - 1 GB
Ausführung - MiniDisc
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 128 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 115 MB
Packung
1 ST
EAN
3606481923141
Artikelnummer
SNRPFXYP6HDD1T
Herstellernummer
PFXYP6HDD1T
Hersteller
SNR
Speicherkapazität:
1 GB
Ausführung:
MiniDisc
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
128 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
115 MB
Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6HDD1T è un'unità HDD da 1 TB da 2,5"con interfaccia SATA III. Pesa 0,25 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. IPC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.


