Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXWRT001A LICENZA WEBVIEWER RT PER 1 TARGET - PFXWRT001A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - nicht vorhanden

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487186632

Artikelnummer

SNRPFXWRT001A

Herstellernummer

PFXWRT001A

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

nein

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Questa licenza software appartiene alla gamma BLUE, il software di configurazione di Pro-face. Questo software supporta gesti e interfacce utente intuitive per la gamma Pro-face HMI. Il software di configurazione intuitiva BLUE consente di creare e modificare schermate di applicazioni runtime che controllano i sistemi di automazione in Pro-face HMI e iPC. PFXWRT001Una licenza singola di Web Viewer Runtime può essere installata su 1 stazione ed è disponibile come licenza digitale. Questo software disponedi un'interfaccia utente moderna e semplice da utilizzare, funzioni e informazioni di facile accesso, oltre a un ambiente di lavoro multipiattaforma. Supporta funzioni chiave come la navigazione runtime, temi e set di colori, oggetti di layout (pannello dock), web viewer per visualizzare e operare in remoto. Lo schermo è disponibile in 10 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, cinese tradizionale e semplificato, coreano e giapponese) e la documentazione in formato elettronicoin 9 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, cinese, coreano, spagnolo, portoghese (Brasile) e giapponese). È destinato agli OEM che costruiscono macchine semplici e applicazioni per i costruttori di quadri elettrici di automazione per l'industria alimentare, il confezionamento, l'industria tessile, la pompa/il compressore, le apparecchiature HVAC, il settore marittimo e il WWW. È compatibile con Pro-face SP5000/SP5000X/ST6000/STM6000, Pro-face iPC e altri PC. L'editor grafico drag-and-drop semplifica l'esecuzione degli script, riducendo i tempi di commercializzazione.