Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSTM6B00DE STM6000 GATEWAY BOX PER GP-PRO EX - PFXSTM6B00DE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

242 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482134508

Artikelnummer

SNRPFXSTM6B00DE

Herstellernummer

PFXSTM6B00DE

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

64000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

nein

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

nein

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

15

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

9

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

150.5 mm

Höhe der Front:

101 mm

Einbautiefe:

63.3 mm

Questo Box gateway HMI modulare appartiene alla gamma Pro-face STM6000. Questo STM6000 Modular BOX è un modulo posteriore che funziona su CPU ARM Cortex-A8 a 800MHz, sistema operativo dedicato HMI con una tensione di alimentazione di ingresso di 24Vdc. Ha 64 MB come memoria dell'applicazione, 320 KB per l'area dello schermo e 64 KB per l'area variabile come memoria di backup. Con Pro-face Remote HMI, il Gateway Modular Box diventa un’HMI cieco. Questo modulo STM6000 supporta 2 porte Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB 2.0 Tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 150,49 mm (larghezza) x 109,97 mm (altezza) x 63,3 mm (profondità) e pesa 0,456 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC, compressori e settore marittimo, anche per gli utenti della serie GP4000M che desiderano modernizzare le proprie macchine con la stessa applicazione. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificazioni come CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Questo box modulare STM6000, quando montato su un adattatore per guida DIN, fornisce protezione IP20. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con Pro-face Connect. L'HMI cieco STM6000 può essere utilizzata per applicazioni che non necessitano di una schermata operatore a tempo pieno.