Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B10 POWER BOX PER SP5000 - PFXSP5B10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B10 POWER BOX PER SP5000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489672140

Artikelnummer

SNRPFXSP5B10

Herstellernummer

PFXSP5B10

Hersteller

SNR

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face Advanced HMI, SP5000. La serie SP5000 fornisce un Smart Portal, una finestra che visualizza in modo ottimale le informazioni in risposta alla domanda di utilizzo di informazioni sempre più sofisticate come nuova soluzione. Ha 2 porte RS-232C/422/485, 2 porte host + 1 porta USB mini-B, 2 porte Ethernet (1 Gbps), 2 slot per schede SD, 1 interfaccia dell'unità di espansione, 1 uscita audio e 1 interfaccia di uscita AUX. Dispone di varie interfacce di comunicazione, ideali per la supervisione e il controllo di macchine e sistemi complessi. Supporta una scheda SD da 1 GB (sistema operativo, dati di progetto e altri dati) e una memoria di backup di NVRAM 512KB. Offre inoltre un indicatore LED e un pulsante di blocco per collegare il box e il display. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,9 kg. È adatto a macchine complesse per food/beverages, water, wastewater, mining, mineral e metal packaging e applicazioni di trasporto. È certificato CE e conforme agli standard UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale, e agli standard marittimi come ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, RINA e NK. È inoltre certificato con ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations, e IECEx / ATEX per l'uso in zone 2/22. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie