Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5490WAD SP5000X RUGGED DISPLAY 7W - PFXSP5490WAD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5490WAD SP5000X RUGGED DISPLAY 7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

267 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489872618

Artikelnummer

SNRPFXSP5490WAD

Herstellernummer

PFXSP5490WAD

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

ja

Ausführung des Displays:

TFT

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

16

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face SP5000X, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È dotato di un pannello tattile a colori da 7"(luminosità elevata) con risoluzione 800 x 480 pixel (XVGA) e colori da 262K. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme. Può funzionare tra campi di temperatura da -30°C a 65°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 203,6 mm (larghezza) x 148,6 mm (altezza) x 37 mm (profondità) e pesa 1,3 kg. Questo prodotto è adatto per applicazioni multiple in condizioni ambientali difficili. Può essere utilizzato in veicoli speciali come camion dei pompieri e attrezzature da costruzione, parcheggi e stazioni di servizio, e l'industria del petrolio e del gas. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale. È inoltre certificato con UL 121201 e CSA C22.2 n. 213 per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 2 (Classificata) e IECEx/ATEX per l'uso in zone 2/22. È compatibile con il box module PFXSP5B90.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie