Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGPH6500WCD GPH6000 10W WXGA PCAP DC CABLATO - PFXGPH6500WCD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGPH6500WCD GPH6000 10W WXGA PCAP DC CABLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487089261

Artikelnummer

SNRPFXGPH6500WCD

Herstellernummer

PFXGPH6500WCD

Hersteller

SNR

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face GPH6000, una gamma di HMI portatili avanzati. Questo avanzato HMI portatile offre elevata compatibilità e sicurezza per applicazioni industriali. Dotato di un display LCD TFT da 10 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 800 x 1.280 (WXGA), offre immagini nitide e vivaci. Dotato di 64 MB di memoria applicativa e 320 KB di memoria di backup, garantisce prestazioni affidabili. Questo può essere facilmente programmato con il software GP-Pro EX, rendendolo facile da usare per i tecnici. Il dispositivo include diverse opzioni di connettività, quali RS-232C/RS-422/RS-485, USB, Ethernet e slot per schede SD, per un'integrazione versatile. Progettato con un pulsante di arresto di emergenza illuminato, key switch, un enable switch, un interruttore OP e 17 interruttori di funzione, dà la priorità alla sicurezza dell'operatore. Costruito con un design robusto, con un peso di soli 1,5 kg e funzionante a 24V DC, è ideale per attività di controllo, monitoraggio e configurazione. Certificato secondo gli standard CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM ed EAC, garantisce conformità e sicurezza. Il Pro-face GPH6000 è una gamma di pannelli portatili scalabili con schermi robusti e sicurezza SIL3-ready, progettati per operazioniveloci e pesanti nei settori automobilistico, elettronico e logistico.