Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPAS800P EPS ADVANCED A-PAS POE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481014368

Artikelnummer

SNRPAS800P

Herstellernummer

PAS800P

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbauinstallation

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Betriebsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

100

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

3.5 W

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Ecostruxure Panel Server è un gateway che consente il collegamento di dispositivi IoT intelligenti cablati o wireless a un software di controllo perimetrale o a un'applicazione cloud. Collegare dispositivi wireless di Schneider Electric come PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, controllo Power Tag e altri. Collegare la maggior parte dei dispositivi Modbus/RS485 e Modbus/TCP dal mercato, inclusi i misuratori di potenza e i dispositivi di protezione di Schneider Electric. Registrazione dati triennale con pagine web intuitive che offrono dashboard dell'energia, analisi delle tendenze delle misure e visualizzazione degli allarmi registrati. Semplice risoluzione dei problemi del sistema tramite pagine Web integrate con informazioni di diagnostica e registri avanzati . Facile messa in servizio attraverso pagine web integrate o con Ecostruxure Power Commission che offrirà report di messa in servizio e funzioni avanzate. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 71,8 mm, profondità 70,2 mm e altezza 85 mm. Alimentatore PoE. Da -25°C a +70°C Temperatura di esercizio. -5-95% umidità relativa. Certificazioni principali tra cui CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificazione per il settore marittimo, IEC61443-4-2, RCM, EAC eUKCA. Il gateway può essere montato su guida DIN in un cabinet modulare. Ha connettori IP20, lato frontale IP40 e IP30 su altri lati. Due connettori 10/100 Base-T Ethernet RJ45. Connettore di tipo aperto Modbus RS485. Connettore per antenna di rete esterna Wi-Fi/wireless. Due connettori per antenna esterna Wi-Fi e antenna esterna dispositivi wireless. Connessione cellulare diretta tramite router LTE esterno collegato tramite Ethernet o Wi-Fi. Perfetto per il software EcoStruxure Edge come Power Monitoring Expert, Power Operations ed EcoStruxure Building Operations. Progettato per applicazioni cloud Ecostruxure come Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor e Resource Advisor.