SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53238 EXIWAY SMART HUB RICAMBIO CENTRALINA - OVA53238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Tiefe - 70 mm
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Packung
1 ST
EAN
3606487615620
Artikelnummer
SNROVA53238
Herstellernummer
OVA53238
Hersteller
SNR
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Tiefe:
70 mm
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
90 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Leistungsaufnahme:
13 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


