SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53231 KIT VETROSIGNAL BS/BS EXIWAY TREND - OVA53231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - nach unten
Doppelseitig - ja
Länge - 230 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606482196704
Artikelnummer
SNROVA53231
Herstellernummer
OVA53231
Hersteller
SNR
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
ja
Länge:
230 mm
Breite:
125 mm
Materialstärke:
60 mm
Erkennungsweite:
25 m




