SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53189 4 PITTOGRAMMI 45GRADI EXW EASYSIGN 30M - OVA53189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - sonstige
Doppelseitig - nein
Länge - 308 mm
Packung
1 ST
EAN
3606489729615
Artikelnummer
SNROVA53189
Herstellernummer
OVA53189
Hersteller
SNR
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
308 mm
Breite:
168 mm
Erkennungsweite:
30 m
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


