SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53188 4 PITTOGRAMMI 45GRADI EXW EASYSIGN 24M - OVA53188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - sonstige
Doppelseitig - nein
Länge - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
3606489729608
Artikelnummer
SNROVA53188
Herstellernummer
OVA53188
Hersteller
SNR
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
260 mm
Breite:
138 mm
Erkennungsweite:
24 m
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


