Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53184 CORNICE EXW EASYLED/TREND - OVA53184

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53184 CORNICE EXW EASYLED/TREND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 293 mm

  • Breite - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489524418

Artikelnummer

SNROVA53184

Herstellernummer

OVA53184

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

293 mm

Breite:

117 mm

Höhe:

30 mm

La cornice Exiway Easyled è l'accessorio che migliora l'estetica della lampada. L’installazione a parete grazie alla nuova cornice diventa più uniforme.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie