Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53183 4 PITTOGRAMMI 45GRADI SMARTBEAM 20M - OVA53183

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53183 4 PITTOGRAMMI 45GRADI SMARTBEAM 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Richtung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 115 mm

  • Breite - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489513634

Artikelnummer

SNROVA53183

Herstellernummer

OVA53183

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufkleber

Richtung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

115 mm

Breite:

210 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

0.1 mm

Il Kit di segnalazione 45° compatibile per Exiway Smartbeam, disponibile in 4 varianti - alto-destra, basso-destra, alto-sinistra, basso-sinistra - che garantisce una visibilità di 20 metri. Kit composto da 4 pittogrammi plastici per la segnalazione. Grazie a questo accessorio, compatibile con i modelli Exiway Smartbeam Flush Open Area e Escape Route, sarà possibile trasformare la lampada di emergenza in una di segnalazione per le vie di esodo e indicare quindi la salita o discesa da seguire, per poter raggiungere l'uscita d'emergenza più vicina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie