Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53180 KITVETROSIGNAL SMARTBEAM I. VIAESODO 20M - OVA53180

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53180 KITVETROSIGNAL SMARTBEAM I. VIAESODO 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481374851

Artikelnummer

SNROVA53180

Herstellernummer

OVA53180

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Länge:

115 mm

Breite:

210 mm

Materialstärke:

8 mm

Erkennungsweite:

20 m

Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartbeam, disponibile in 5 varianti - alto, basso, destra, sinistra, opalino - che garantisce una visibilità di 20 metriKit composto da adattatore, schermo in policarbonato e schermi plastici per la segnalazione. Grazie a questo accessorio, compatibile con i modelli Exiway Smartbeam Flush Open Area e Escape Route, sarà possibile trasformare la lampada di emergenza in una di segnalazione per le vie di esodo e indicare quindi il percorso da seguire, per poter raggiungere l'uscita d'emergenza più vicina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie