SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53175 KIT SOSPENSIONE EXW SMARTEXIT - OVA53175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Breite - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481179890
Artikelnummer
SNROVA53175
Herstellernummer
OVA53175
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
500 mm
Transparent:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


