SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53174 4 PITTOGRAMMI 45GRADI EXW SMARTEXIT 30M - OVA53174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 330 mm
Breite - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481179883
Artikelnummer
SNROVA53174
Herstellernummer
OVA53174
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
330 mm
Breite:
170 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
0.1 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


