Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53167 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CONTROL UNIT 128 - OVA53167

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53167 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CONTROL UNIT 128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481179814

Artikelnummer

SNROVA53167

Herstellernummer

OVA53167

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

70 mm

Höhe:

162 mm

DiCube - Centralina di controllo + Line controller per 128 apparecchi . Unità di controllo per gestire fino a 128 apparecchi, composta dalla centralina e da un modulo Line Controller. La centralina Smart Control è il cuore del sistema, offre funzioni interessanti ed innovative, come il collegamento Bluetooth per il commissioning tramite App.. Composizione dispositivo: Pulsanti interfaccia utente, Terminali I/O . Tipo di comando: By software, By mobile application, Remote control, Test button (2). 230 V CA a50-60 Hz, 20 VA. Montaggio dispositivo Guida DIN. Classe II. Dimensione: 162x70x85mm. 0,45 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie