Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53166 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CU128 SPARE PART - OVA53166

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53166 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CU128 SPARE PART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

EAN

3606481179807

Artikelnummer

SNROVA53166

Herstellernummer

OVA53166

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

85 mm

Höhe:

90 mm

DiCube - Centralina di controllo per solo ricambio . Accessorio per ricambio centralina, da abbinare sempre ad almeno un modulo Line Controller 128. Composizione dispositivo: Pulsanti interfaccia utente, Terminali I/O . Tipo di comando: By software, By mobile application, Remote control, Test button (2). 230 V CA a50-60 Hz, 8 VA. Montaggio dispositivo Guida DIN. Classe II. Dimensione: 90x85x70mm. 0,25 kg.