SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53165 4 SCHERMI 45GRADI KITSEGNAL.SMARTLED 24M - OVA53165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 304 mm
Breite - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480930140
Artikelnummer
SNROVA53165
Herstellernummer
OVA53165
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
304 mm
Breite:
127 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
30.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


