Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53159 KIT VETROSIGNAL EXW SMARTLED 30M - OVA53159

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53159 KIT VETROSIGNAL EXW SMARTLED 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 187.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480894336

Artikelnummer

SNROVA53159

Herstellernummer

OVA53159

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Länge:

187.9 mm

Breite:

165 mm

Materialstärke:

10 mm

Erkennungsweite:

30 m

Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartled, disponibile in 5 varianti alto, basso, destra, sinistra, opalino che garantisce una visibilità di 30 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit Vetrosignal, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie