SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51182 BATTERIA LIFEPO4 3,2V 3,2AH - OVA51182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Anzahl der Zellen - 1
Ausführung - Lithium-Ionen
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 3200 mAh
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485850788
Artikelnummer
SNROVA51182
Herstellernummer
OVA51182
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
3200 mAh
Länge:
72 mm
Höhe inkl. Pole:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
92 g


