SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51177 BATTERIA PB 12V24AH EXW POWER EASY 3S - OVA51177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 24000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Ausführung - sonstige
Länge - 169 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482134263
Artikelnummer
SNROVA51177
Herstellernummer
OVA51177
Hersteller
SNR
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
24000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Länge:
169 mm
Höhe inkl. Pole:
175 mm
Breite:
128 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
25...25 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
9.5 g
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


