SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51173 BATTERIA LIFEPO 6,4V 3,2AH BASTONE - OVA51173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6.4 V
Kapazität - 3200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Anzahl der Zellen - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481005014
Artikelnummer
SNROVA51173
Herstellernummer
OVA51173
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6.4 V
Kapazität:
3200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Länge:
140 mm
Höhe inkl. Pole:
140 mm
Durchmesser:
31 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
182 g
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


