SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51168 BATTERIA LIFEPO 3,2V 1,5AH BASTONE - OVA51168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 1.5 mAh
Ausführung - Lithium
Länge - 68.5 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489747886
Artikelnummer
SNROVA51168
Herstellernummer
OVA51168
Hersteller
SNR
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
1.5 mAh
Ausführung:
Lithium
Länge:
68.5 mm
Breite:
21 mm
Durchmesser:
21 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
0.057 g
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


